スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
抗菌4点ロックランチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84666656
品番
YZFL7AG
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。4点ロックでしっかり保存できて食洗機対応します。フタを外して電子レンジの使用もできるので温かいご飯が食べられます。
材質
フタ・本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
色
ポケモンカフェアート
高さ(mm)
58
質量(g)
230
縦(mm)
129
横(mm)
175
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
(-20)品質表示に明記なし