スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
抗菌4点ロックランチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
KT50th
注文コード
84666665
品番
YZFL7AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。4点ロックでしっかり保存できて食洗機対応します。フタを外して電子レンジの使用もできるので温かいご飯が食べられます。
材質
フタ・本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
色
KT50th
高さ(mm)
58
質量(g)
230
縦(mm)
129
横(mm)
175
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
(-20)品質表示に明記なし