抗菌4点ロックランチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 となりのトトロ(行進 注文コード84666674 品番YZFL7AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。4点ロックでしっかり保存できて食洗機対応します。フタを外して電子レンジの使用もできるので温かいご飯が食べられます。

材質フタ・本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 となりのトトロ(行進 高さ(mm)58 質量(g)230 縦(mm)129 横(mm)175 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)(-20)品質表示に明記なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする