スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 箸・カトラリー・箸置き
竹安全箸(16.5)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84666744
品番
ANT2
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
竹製のお箸。使いやすい16.5cmサイズ。つかみやすくするために先端部にすべりどめ加工をしてあります。
材質
表面塗装の種類:アクリル塗装、素地の種類:竹
全長(mm)
165
色
パウ・パトロール
質量(g)
8
食器の種類
和食器