※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ARCOROC(アルコロック)の グラス・食器・カトラリー
ARCOROC(アルコロック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アンピラブル サラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84666778
品番
V4034
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スタッキング可能
材質
前面強化ガラス
容量(mL)
2900
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
104
内寸(mm)
Φ220×H100
耐熱温度(℃)
120