ステンレス卓上ポット すみっコぐらし VSP6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84668738 品番VSP6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質【内びん】ステンレス鋼胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)フタ・ハンドル・底部:ポリプロピレンレバー:ABS樹脂パッキン:シリコーンゴム 容量(mL)600 質量(g)420 寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×164(取っ手含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする