GOATSTORY
GOATSTORYの キッチン/調理家電
GOATSTORYの コーヒーマシン/豆挽き
GOATSTORYの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
スマートコーヒーメーカー GINA(ジーナ) ホワイト GS4066W
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84669036
品番
GS4066W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
付属品
コールドドリップ用グラス
仕様
【着脱式タンク】無
寸法(mm)
345×165×140
容量(mL)
【ピッチャーグラス】750
方式
マルチドリップ
本体質量(g)
1400
対象
挽き豆