ドリップ電気ケトル moz ホワイト EF-LC30WH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84669499 品番EFLC30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法(mm)210×300×145 ホワイト 容量(L)1 本体質量(kg)0.82 電源コード(m)0.72 機能【保温機能】無、【蒸気セーブ/カット機能】無、【カルキ飛ばし機能】無、【給湯ロック】無、【転倒防止機能】無、【空炊き防止機能】有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする