ステンレス卓上ポット600ml ムーミンカラー VSP6

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84669955 品番VSP6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【フタ・ハンドル・底部】ポリプロピレン【レバー】ABS樹脂【パッキン】シリコーンゴム 容量(mL)600 質量(g)420 寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×164(取っ手含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする