※サイズ参考例

WP-770 WP型 支持脚(補強用) 万協 84685915 WP-770 WP型 支持脚(補強用) 万協 84685915

WP型 支持脚(補強用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 84685915 品番 WP-770
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
適合【床高】731〜816mm(パーチ厚20mm天端) 高さ(mm)【ボルト+ゴム足】727.7 中心高さ(mm)773 入数(本)20
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする