※サイズ参考例

WP-215h WP型 支持脚(補強用) ハーフ 万協 84686150 WP-215h WP型 支持脚(補強用) ハーフ 万協 84686150

WP型 支持脚(補強用) ハーフ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 84686150 品番 WP-215h
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
適合【床高】185〜248mm(パーチ厚20mm天端) 高さ(mm)【ボルト+ゴム足】182.7 中心高さ(mm)216 入数(本)25
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84686150
2026-01-31
用途:
車の荷台作りに

車の荷室を平らにする為にコンパネを敷くのですが、その調整用に。上から調整できるので、後から高さ調整が楽にできました。あと1cm長くできればもっとよかった。それと1箱だと数が多すぎた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする