※サイズ参考例
万協
万協の 木造住宅接合金物
万協の 床束・鋼製束
WP型 支持脚(補強用) バラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
84686265
品番
WP-1010d
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合
【床高】971〜1056mm(パーチ厚20mm天端)
高さ(mm)
【ボルト+ゴム足】967.7
中心高さ(mm)
1013
入数(本)
1
注意
※標準入数の半数未満(10本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。別売りの接着剤(BA-400、BA-200)をご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500