※サイズ参考例

WP-710d WP型 支持脚(補強用) バラ 万協 84686274 WP-710d WP型 支持脚(補強用) バラ 万協 84686274

WP型 支持脚(補強用) バラ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 84686274 品番 WP-710d
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
適合【床高】671〜756mm(パーチ厚20mm天端) 高さ(mm)【ボルト+ゴム足】667.7 中心高さ(mm)713 入数(本)1
注意
※標準入数の半数未満(10本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。別売りの接着剤(BA-400、BA-200)をご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする