※サイズ参考例
万協
万協の 木造住宅接合金物
万協の 床束・鋼製束
YPE型 支持脚(遮音用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
84686545
品番
YPE-310
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
適合
【床高】267〜352mm(パーチ厚20mm天端)
高さ(mm)
【ボルト+ゴム足】264
中心高さ(mm)
309
入数(本)
50
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500