※サイズ参考例

YPE-430h YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ 万協 84686606 YPE-430h YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ 万協 84686606

YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 84686606 品番 YPE-430h
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
適合【床高】387〜472mm(パーチ厚20mm天端) 高さ(mm)【ボルト+ゴム足】384 中心高さ(mm)429 入数(本)20
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする