※サイズ参考例

N2-290d システムネダ N2型 バラ 万協 84687087 N2-290d システムネダ N2型 バラ 万協 84687087

システムネダ N2型 バラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 84687087 品番 N2-290d
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合【床高】251〜335mm(ネダ天端) 形状【ネダ】TYPE E 高さ(mm)【ボルト+ゴム足】247.7 中心高さ(mm)293 入数(本)1
注意
※標準入数の半数未満(7本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする