※サイズ参考例

NY3-550 高遮音防振システムネダ NY3型 万協 84688286 NY3-550 高遮音防振システムネダ NY3型 万協 84688286

高遮音防振システムネダ NY3型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 84688286 品番 NY3-550
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
適合【床高】507〜592mm(ネダ天端) 形状【ネダ】TYPE E 高さ(mm)【ボルト+ゴム足】504 中心高さ(mm)549 入数(本)14
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。(Sパッキンも必要量が同梱されます。)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする