※サイズ参考例

NB3-155 防振システムネダ NB3型 万協 84689327 NB3-155 防振システムネダ NB3型 万協 84689327

防振システムネダ NB3型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 84689327 品番 NB3-155
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合【床高】129〜192mm(ネダ天端) 形状【ネダ】TYPE D 高さ(mm)【ボルト+ゴム足】127 中心高さ(mm)160 入数(本)20
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。(Sパッキンも必要量が同梱されます。)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする