※サイズ参考例

NB3-40 防振システムネダ NB3型 万協 84689379 NB3-40 防振システムネダ NB3型 万協 84689379

防振システムネダ NB3型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 84689379 品番 NB3-40
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
適合【床高】42〜54mm(ネダ天端) 形状【ネダ】TYPE B 高さ(mm)【ボルト+ゴム足】37 中心高さ(mm)48 入数(本)30
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。(Sパッキンも必要量が同梱されます。)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする