METZELER(メッツラー)
CRUISETEC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
110/90-19
注文コード
84693430
品番
4195900
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コーナリングが待ち遠しいクルーザータイヤ。クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ。
用途
フロントタイヤ
サイズ
110/90-19
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
62
速度記号
H
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。