METZELER(メッツラー)
KAROO4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
130/80R17
注文コード
84694507
品番
4172800
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
どこへでも行ける日常へ。KAROOシリーズがアドベンチャーバイクとマキシエンデューロに特化し更なる進化。オフロードツーリングの限界を突破。
用途
リアタイヤ
サイズ
130/80R17
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
65
速度記号
Q
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。