ブリックス 収納ケース

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質ABS樹脂 サイズワイドL 注文コード84698330 品番9016
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質・サイズなど22種類から選べます 他の種類を見る

横に並べ置いても隙間ができない収納シリーズ。 統一されたサイズ設計で自由に組み合わせてご使用いただけます。
剛性、硬度、耐衝撃性、曲げ疲労に優れた丈夫な素材を使用しており、長くお使いいただけます。
耐冷温度-20℃で冷蔵庫の中でもご使用いただけます。
本体底面には家具にキズをつけない足ゴム付き。

材質ABS樹脂 ホワイト サイズワイドL 幅(cm)21 高さ(cm)12.5 奥行き(cm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
机上の5S
ロジスティックスオペレーションサービス株式会社 様 (運輸・通信業)

管理札と近いサイズで整理整頓が出来た。あるのかまでは調べきれていないが商品同士を繋げられる部品があったら良い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする