ビタントニオ(Vitantonio)
ビタントニオ(Vitantonio)の 製菓・製パン用品
ビタントニオ(Vitantonio)の 製菓用型/モールド/抜型
マドレーヌプレート2枚組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84700816
品番
PVWH20MD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
フッ素樹脂加工アルミダイキャスト
質量(g)
【UPPER】350【LOWER】360
外形寸法(mm)
245×137×23
対応機種
VWH、VSW(VSW-4は除く)、PWSから始まる製品。PVWH-4000-MDはPVWH-10-MDと同様にご使用いただけます。PVWH-10-MDの後継です。
品名・タイプ
マドレーヌ
主材質
フッ素樹脂加工アルミダイキャスト