サンプル
DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 冷房用品
DANNO(ダンノ)の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
DANNO(ダンノ)の ミストファン
電動ミスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84701236
品番
D8902
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
スイッチONで即スタート!ハイパワーモーター搭載!
付属品
ショルダーベルト、スポイト各1本
質量(g)
約1260
タンク容量(L)
5
噴射能力(mL/min)
毎分約260
使用電池
単1乾電池4本
電池寿命
約117L
ノズル長(cm)
3段階伸縮プラス延長ノズルパイプ41〜最大約118
ホース長さ(cm)
約160
本体寸法(cm)
本体:26×16×33