D03BRL03701 DC282W 2本ワイヤー引 ブレーキレバー DIA-COMPE 84703510

DC282W 2本ワイヤー引 ブレーキレバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個左右区別注文コード84703510品番D03BRL03701
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

TECH77 より15mm長い3フィンガーレバーの 2本ワイヤー引き仕様。右用と左用がある。
ブレーキワイヤーは傘型(ロード用)が適合します。
W ワイヤープルレバー
アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー

BK/SL質量(g)138クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ)左右区別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする