※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84710756 品番 TME200CN3-BTL
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。
TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。
クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。
ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。
操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。
測定データは有線の場合、Excel®やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません
TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。
TME3-BTLはBluetooth®通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®やi-OS®機器のExcel®等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。
精度±0.3%F.S.+1digit
CEマーク付き

用途
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。
化粧品容器のトルク測定。
薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。
電子部品の回転トルク測定。
作動トルク試験。
ねじりトルク測定や強度試験。
付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属) 仕様通信方向:送信のみ 質量(kg)3.5 1目盛(cN・m)0.2 最小トルク(cN・m)20 最大トルク(cN・m)200 対応OSWindows(R) 10〜11 / iPadOS 13〜16 Bluetoothバージョン5.1(BLE) プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 通信距離(m)見通し約10
注意
※付属のUSBケーブル(No.587)は電源用です。有線のデータ通信を行う場合にはNo.587(TME3側:Type-C / PC側:Type-A)又はNo.586(TME3側:Type-C / PC側:Type-C)を別途ご購入ください。
※2024/4時点で連携が確認されているシステムは、i-Reporter(株式会社シムトップス)、XC-Gate(株式会社 テクノツリー)です。(順不同)
※対応OSであっても機種により対応できないものもあります。事前に動作確認を行ってください。
※Bluetooth® 5.0以降 に適合し、HOGP プロファイルに対応した端末である必要があります。
※送信のみの通信のため、設定変更はUSB通信またはキー操作で行います。
※通信距離は電波環境や通信接続相手の性能等により変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする