CHS1112058-KH DEVICE Cargo ショルダーバッグ トップハウス 84712382 CHS1112058-KH DEVICE Cargo ショルダーバッグ トップハウス 84712382

DEVICE Cargo ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84712382 品番 CHS1112058-KH
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

化学繊維を混ぜていない純粋な綿(コットン)100%の生地に、一部本革を使用して作られたショルダーバッグ。
製品は縫い上げてから丸ごと『洗う』特殊加工を施すことで、独特のヴィンテージ感を実現しました。
また本体のロゴには軍事用バッグによく使われるステンシルプリントを使用。
包む・運ぶという手段の多かった昔の軍事用バッグの雰囲気と機能性を再現しつつ、
ボディバッグやウエストバッグとしても使える3way仕様にすることで、現代のファッションと融合するように
創意工夫が重ねられています。
そのまま使用していただいてもミリタリーな雰囲気を楽しめますし、
缶バッチや、ストラップをつけて自分なりにアレンジを楽しむことも可能です。

カーキ 材質綿・本革 質量(g)680 幅(cm)31 高さ(cm)21 奥行き(cm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする