DCH30019-BK DEVICE Access シザーケース トップハウス 84715426 DCH30019-BK DEVICE Access シザーケース トップハウス 84715426

DEVICE Access シザーケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84715426 品番 DCH30019-BK
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

DEVICE Accessシリーズの2wayシザーケース。
新品でも使い込んだ雰囲気を作り出すために、独特のケミカルウォッシュ加工を施した帆布生地を使用。また部分使いされた本革(レザー)が、ヴィンテージ感をプラス。
付属のベルトでショルダーバッグとしても使用できる2way仕様!
メインルームはもちろん本体前面のかぶせポケットにもスマートフォン収納可能!
その他、財布や鍵など必要最低限の持ち物が収まる普段使いに便利なアイテム。

ブラック 材質ケミカルハンプ・本革 質量(g)220 幅(cm)16 高さ(cm)19.5 奥行き(cm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする