DEVICE gland 二つ折り財布

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84717142 品番 DPG20038-BR
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

両サイドにコインケースを備えたシンプルな二つ折り財布。ジッパーポケットが二つあるため、
一方をコインケースとして、もう一方は鍵や切符などすぐに取り出したい小物を入れるのに便利です。
シンプルでスタンダードなデザインだから、飽きずにずっと使えるのも嬉しいポイント。
素材にはラムスキンのような雰囲気を持ったフェイクレザーを使用。持ったときに心地よいと感じられる
くらいのちょうど良い柔らかさとヴィンテージ感が特徴です。
程よいサイズ感だからパンツのバックポケットに入れて持ち歩くのにピッタリで、手ぶらスタイルが多い
という方に、ドンズバのオススメ財布です。

ブラウン 材質フェイクレザー 質量(g)98 種類二つ折り財布 幅(cm)13.5 高さ(cm)10 奥行き(cm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする