DSH50079-BK DEVICE gear ツールバッグ トップハウス 84718847 DSH50079-BK DEVICE gear ツールバッグ トップハウス 84718847

DEVICE gear ツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84718847 品番 DSH50079-BK
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

更なる無骨さや重厚感、男らしさをより一層意識したデザインのDEVICE gearシリーズ。本体生地はワックスコーティングを施した少し厚みのあるツイル素材を使用。さらに随所にオイルをたっぷりと含んだ本革を使用しているため使い込む程にヴィンテージ感を楽しむことが出来ます。
アルミや亜鉛合金のヴィンテージ感溢れる金具を細部にまで使用した、こだわった仕上がりです。
スイス軍のツールバッグをイメージした小振りなショルダーバッグは必要最低限の荷物が収納できるので、休日バッグやワンマイルバッグとしても活躍します。
四角いボディがレトロ感があり、サイズ感も小さいので女性でもファッションのワンポイントとして取り入れやすいです!
内装にはタブレット用のウレタンポケットがついており、タブレットケースとしてもオススメです!
シンプルなコーデから、ヴィンテージ物やミリタリーテイストのアイテムとMIXさせる事でワンランク上の拘りコーデになる事間違い無しです!

ブラック 材質綿・本革 質量(g)598 幅(cm)26.5 高さ(cm)22.5 奥行き(cm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする