D11PDL02202 ファスト48ペダル2 Dixna 84719978

ファスト48ペダル2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84719978
品番
D11PDL02202
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

ファスト 48mmシリーズのニューモデル
伝達効率を高め踏み面を広げた設計。48mmの狭小シャフトによって、より効率的な回転に誘導する。
アルミボディー
シールドベアリング
48mmクロモリシャフト
LOOK KEOクリート(6°)

色
BK
軸径(inch)
9/16
質量(g/ペア)
333

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする