ボールランプG50 E26 220V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
ガラス球:クリヤー
定格消費電力(W)10
内容量1個注文コード84722839品番G50E26220V10WC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
全長(mm)72ガラス球:クリヤー定格電圧(V)220口金E26定格消費電力(W)10全光束(Lm)40ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする