旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の 耐振電球
耐震電球フロスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84723137
品番
PS75E26TAI110V150WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
150
色
ガラス球:フロスト
口金
E26
ガラス球径(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84723137
PS75E26TAI110V150WF
84722604
PS75E26110V150WF
一般球110V150W
旭光電機工業
1個
¥
629
税込
¥
692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)