旭光電機工業
パイロットランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
内容量
1個
注文コード
84723234
品番
G18BA15D48V10W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
36
色
ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)
48
口金
B15D
ガラス球径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません