G125E26110V100WC クリヤーボール G125 旭光電機工業 84723819

クリヤーボール G125

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
消費電力(W)確定:100
内容量1個注文コード84723819品番G125E26110V100WC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
全長(mm)163ガラス球:クリヤ-消費電力(W)確定:100定格電圧(V)110口金E26全光束(Lm)1200ガラス球径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする