旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の 用途別電球
交換球
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ガラス球:クリヤ-
注文コード
84723907
品番
2JW24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
44
色
ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)
24
全光束(Lm)
1
ガラス球径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません