平和工業
平和工業の ゴミ箱
平和工業の ペール・バケツ型ゴミ箱
エコペール75L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84728606
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・容量75Lで2分別、途中までの仕切りだから中のゴミが自由に動けます。
材質
ポリプロピレン
色
サンドベージュ
高さ(mm)
620
質量(g)
2620
容量(L)
75
縦(mm)
392
横(mm)
520