TOG70049-BK Control シンプル合皮2wayボストンバッグ トップハウス 84729408

TOG70049-BK Control シンプル合皮2wayボストンバッグ トップハウス 84729408
TOG70049-BK Control シンプル合皮2wayボストンバッグ トップハウス 84729408

Control シンプル合皮2wayボストンバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84729408品番TOG70049-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

上品な生地目のPUレザーを使用したビッグサイズのボストンバッグ。シンプルなデザインなのでスーツスタイルにも似合います。
上部はファスナー開口なので、閉めれば中身が見えず安心です。付属のショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしても使える2way仕様。
大きな底マチがあり、B4ファイルが入る大容量サイズのため、衣類やシューズなども入れることができ、ジム通いや旅行にもピッタリです。

材質合成皮革ブラック質量(g)776幅(cm)48高さ(cm)31.5奥行き(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする