TOG70049-BR Control シンプル合皮2wayボストンバッグ トップハウス 84729435

TOG70049-BR Control シンプル合皮2wayボストンバッグ トップハウス 84729435 TOG70049-BR Control シンプル合皮2wayボストンバッグ トップハウス 84729435

Control シンプル合皮2wayボストンバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84729435 品番TOG70049-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

上品な生地目のPUレザーを使用したビッグサイズのボストンバッグ。シンプルなデザインなのでスーツスタイルにも似合います。
上部はファスナー開口なので、閉めれば中身が見えず安心です。付属のショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしても使える2way仕様。
大きな底マチがあり、B4ファイルが入る大容量サイズのため、衣類やシューズなども入れることができ、ジム通いや旅行にもピッタリです。

材質合成皮革 ブラウン 質量(g)776 幅(cm)48 高さ(cm)31.5 奥行き(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする