本体

アプレシア ロック 0.8L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84732797 品番 KO6401JP
参考基準価格(税別)¥6,625 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。
転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。
注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。
握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。
安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。

用途電気ケトル ホワイト 質量(g)約972 容量(L)0.8 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする