本体

MC-071R マリ・クレール カラーズ アルミエッグパン タマハシ 84733007 MC-071R マリ・クレール カラーズ アルミエッグパン タマハシ 84733007

マリ・クレール カラーズ アルミエッグパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84733007 品番MC-071R
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラフルでかわいらしいエッグパン。玉子焼が四角くきれいに焼けます。少量の炒め物にも使えて朝食づくりに重宝します。内面はマーブルフッ素樹脂加工でお手入れ簡単。アルミ製なので軽量で調理の負担になりにくい!ツマミ・ハンドル部はシリコン樹脂塗装なのですべりにくく手に馴染みます。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。

材質本体:アルミニウム合金(内面:マーブルフッ素樹脂加工)、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(シリコン樹脂塗装) 寸法(mm)約343×136×46(深さ31)、焼面サイズ:180×130 質量(g)約351

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする