本体

MC-076R マリ・クレール カラーズ アルミ片手鍋18cm&フライパン20cm タマハシ 84733059 MC-076R マリ・クレール カラーズ アルミ片手鍋18cm&フライパン20cm タマハシ 84733059

マリ・クレール カラーズ アルミ片手鍋18cm&フライパン20cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84733059 品番MC-076R
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

カラフルでかわいらしい鍋のセット!扱いやすいサイズをセレクトしました。新生活を始める方にもオススメです。内面はマーブルフッ素樹脂加工でお手入れ簡単。アルミ製なので軽量で調理の負担になりにくい!ツマミ・ハンドル部はシリコン樹脂塗装なのですべりにくく手に馴染みます。蓋はガラス蓋なので調理の様子が見えて大変便利です!ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。

セット内容片手鍋18cm・フライパン20cm 材質本体:アルミニウム合金(内面:マーブルフッ素樹脂加工)、はり底:ステンレス鋼、フタ:強化ガラス、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂(シリコン樹脂塗装) 寸法(mm)片手鍋:約340×187×138(深さ:80)、フライパン:約358×204×65(深さ:42) 容量(mL)2000(片手鍋) 質量(g)片手鍋:約830、フライパン:約427

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする