セット内容片手鍋18cm・フライパン20cm・蓋付フライパン26cm
材質本体:アルミニウム合金(内面:マーブルフッ素樹脂加工)、はり底:ステンレス鋼、フタ:強化ガラス、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂(シリコン樹脂塗装)
寸法(mm)片手鍋:約340×187×138(深さ:80)、フライパン20cm:約358×204×65(深さ:42)、フライパン26cm:約423×265×117(深さ:51)
容量(mL)2000(片手鍋)
質量(g)片手鍋:約830、フライパン20cm:約427、フライパン26cm:約1244