本体

TH-64LF1-WD 1ドア冷凍庫 64L TOHOTAIYO 84733296 TH-64LF1-WD 1ドア冷凍庫 64L TOHOTAIYO 84733296 TH-64LF1-WD 1ドア冷凍庫 64L TOHOTAIYO 84733296 TH-64LF1-WD 1ドア冷凍庫 64L TOHOTAIYO 84733296 TH-64LF1-WD 1ドア冷凍庫 64L TOHOTAIYO 84733296 TH-64LF1-WD 1ドア冷凍庫 64L TOHOTAIYO 84733296

1ドア冷凍庫 64L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84733296 品番TH-64LF1-WD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

前開きドアで使いやすい大容量64Lの1ドア冷凍庫。
開け閉めの際は必要なケースのみを引き出せば、冷気のロスを防ぎます。引き出しがクリアなので食品が一目で確認できます。
前面にあるタッチ式操作パネルはドアを閉めたまま温度設定をする事ができます。
急凍ボタンを押すと庫内温度を素早く下げる事ができ、26時間経過すると自動的に終了し、急凍モード前の設定温度に戻ります。

付属品製氷皿、霜取りヘラ 質量(kg)約27 ウッド コード長さ(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×505×850 冷却方式直冷式 電源(AC100V)50/60Hz 運転音(dB)約28 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)151 定格内容積(L)64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする