本体

TH-SG117L-WH ガラスドア冷凍冷蔵庫 117L TOHOTAIYO 84733314 TH-SG117L-WH ガラスドア冷凍冷蔵庫 117L TOHOTAIYO 84733314 TH-SG117L-WH ガラスドア冷凍冷蔵庫 117L TOHOTAIYO 84733314 TH-SG117L-WH ガラスドア冷凍冷蔵庫 117L TOHOTAIYO 84733314 TH-SG117L-WH ガラスドア冷凍冷蔵庫 117L TOHOTAIYO 84733314 TH-SG117L-WH ガラスドア冷凍冷蔵庫 117L TOHOTAIYO 84733314

ガラスドア冷凍冷蔵庫 117L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84733314 品番TH-SG117L-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お部屋に馴染む洗練されたデザイン、2ドア ガラスドア冷凍冷蔵庫。
棚やドアポケットで用途に分けてすっきり収納できます。使用シーンに合わせて、棚を取り外しする事も可能です。
季節や保存の量にあわせて調整できる7段階のダイヤルを採用。ドアを開けると庫内灯が自動点灯し夜でも庫内を明るく照らしてくれるので食品の出し入れがスムーズにできます。
金具を付け替える事によって、扉の開き方を左右変更することができます。

付属品製氷皿、霜取用へら、卵ケース 質量(kg)約32 ホワイト コード長さ(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×507×1140 冷却方式直冷式 電源(AC100V)50/60Hz 運転音(dB)約28 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)230 定格内容積(L)117(冷蔵庫:87、冷凍庫30)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする