本体

TH-138L2-WW 2ドア冷凍冷蔵庫 138L TOHOTAIYO 84733339 TH-138L2-WW 2ドア冷凍冷蔵庫 138L TOHOTAIYO 84733339 TH-138L2-WW 2ドア冷凍冷蔵庫 138L TOHOTAIYO 84733339 TH-138L2-WW 2ドア冷凍冷蔵庫 138L TOHOTAIYO 84733339 TH-138L2-WW 2ドア冷凍冷蔵庫 138L TOHOTAIYO 84733339 TH-138L2-WW 2ドア冷凍冷蔵庫 138L TOHOTAIYO 84733339

2ドア冷凍冷蔵庫 138L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84733339 品番TH-138L2-WW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

シンプルでスタイリッシュなデザイン。たっぷり入る大容量138L。
季節や保存の量にあわせて調整できる7段階のダイヤルを採用。ドアを開けると庫内灯が自動点灯し夜でも庫内を明るく照らしてくれるので食品の出し入れがスムーズにできます。
左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。

付属品製氷皿、霜取用へら、卵ケース、清掃棒 質量(kg)約30 ホワイトウッド コード長さ(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×498×1282 冷却方式直冷式 電源(AC100V)50/60Hz 運転音(dB)約27 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)246 定格内容積(L)138(冷蔵庫:98、冷凍庫:40)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする