日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
JISハンドブック2024 48-1 試薬T[K8001〜K8549]
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
84733750
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥28,160
販売価格(税別)
書籍
¥
25,600
バスケットに入れる
仕様
(版型)A5
ページ数
2088
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2024年7月