日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
JISハンドブック2024 33 ガラス
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
84733935
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
書籍
¥
15,000
バスケットに入れる
仕様
(版型)A5
ページ数
1632
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2024年7月