- JISハンドブック2024 31 繊維 日本規格協会 専門 84733969

JISハンドブック2024 31 繊維

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード84733969 品番-
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥29,480
販売価格(税別) 書籍
26,800
仕様(版型)A5 ページ数2536 ジャンル専門 著者名日本規格協会 初版年月2024年7月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする