DCギアドモータ TP-2629NC-24タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84734337 品番TP-2629NC-24
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
減速比- 径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm)- 電圧(V)24 回転数(min-1[r.p.m])7400 電源直流 回転方向【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)- 許容ラジアル荷重(N)- 定格トルク(mN・m)- ドライバタイプTPDR-68A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする